BELDEN | 1829BC 0101000
Coaxial - série 6 18 AWG LDPE/GIFHDLDPE SH PE noir

Nº PIÈCE FAB.  1829BC 0101000
Nº PIÈCE  B1829BC
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série 6, 18 AWG solide. 040" nu nu ou cuivre recouverte de cuivre acier conducteur (voir ci-dessous), gaz-injectée de mousse isolante de polyéthylène, Duobond II + aluminium tresse de blindage (60 % de couverture), veste de polyéthylène noir.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 6
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine FRPVC-FUMÉE-GUARD OU PVC IGNIFUGE
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606