BELDEN | 1839AC 0101000
Coaxial - série 6 18 AWG PE/GIFPE SH PVC avec Mgr noir

Nº PIÈCE FAB.  1839AC 0101000
Nº PIÈCE  B1839AC
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série 6, 18 AWG solide. 040" nu nu ou cuivre recouverte de cuivre acier conducteur (voir ci-dessous), gaz-injectée de mousse isolante de polyéthylène, Duobond II ainsi que d’aluminium tresse de blindage (60 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 6
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage BOUCLIER DE TRI (F/B/F)
Code UNSPSC 26121606