DYMO CORPORATION | 18489
Rhino Tape Nylon flexible 19mm/0,75 in., Blanc

Nº PIÈCE FAB.  18489
Nº PIÈCE  370191
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Pour le marquage de fils, câbles et des surfaces arrondies. Étiquettes de Nylon souples conforment et s’en tenir fermement à fils, les câbles, les surfaces courbes et texturées. Matériel indéchirable résiste aux dommages lorsque aspiré dans les espaces restreints ou des canalisations.

Caractéristiques

  • Se conformer et s’en tenir fermement à fils, les câbles, les surfaces courbes et texturées
  • Offertes en une gamme de UL reconnue pratiquement chaque industriel marquage application ; tubes thermorétractables testés à SAE, ASTM et spécifications militaires
  • Technologie d’impression à transfert thermique - texte de l’étiquette ne Barbouiller, salir ou s’atténuent
  • Disponible en 1/4", 3/8 », 1/2 «, 3/4 » et 1 » étiqueter les largeurs et un assortiment de couleur large qui répond aux principales normes OSHA, ANSI et ISO
  • Conception de split en arrière facile à peler produit des étiquettes application rapide et facile
  • Choisissez de 1/4", 3/8 », 1/2 «, 3/4 » et 1 » étiqueter les largeurs pour s’adapter à tout de câbles et de panneaux de brassage aux bacs, poutres, etc.

Spécifications  :

Types d’étiquettes VINYLE
Type ÉTIQUETTES
Code UNSPSC 55120000

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.