BELDEN | Z4B500 1852F
Multi-conducteurs - multi paire serpent câble 4 FS PR 24 AWG PVC FS PVC VIO Z4B

Nº PIÈCE FAB.  1852F Z4B500
Nº PIÈCE  B1852F
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) conducteur de TC, Datalene isolation, paires individuellement blindé avec Beldfoil collé avec un fil de drain et ont numéroté et vestes de PVC de couleur, globalement Beldfoil bouclier/vidange fil + PVC ensemble veste w/perlon rip.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 24 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524