Fil ALPHA | GR001 1853
Fil de montage, haut de gamme, 26 AWG, 600 V, toronnage 7/34, isolation en PVC, -55 à 105 degrés, diamètre de l'isolation : 0.039, épaisseur de l'isolation : 0,01

Nº PIÈCE FAB.  1853 GR001
Nº PIÈCE  A1853-5
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
MIL-W-16878E_1
LW DE TYPE MIL-W-76 B

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant VERT
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Mil Spec MIL-W-16878/1 (TYPE B)
Type de produit M16878
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)