BELDEN | 1856 a 0041000
Coaxial - RG-59/U Type 20 AWG PE/GIFHDPELDPE PVC Triax jaune

Nº PIÈCE FAB.  1856A 0041000
Nº PIÈCE  B1856A-4
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 20. 032" conducteur en cuivre nu, injection de gaz mousse isolant PEHD, nu en cuivre étamé boucliers (95 % de couverture), Belflex veste.

Spécifications  :

Coax Construction TRIAXIAL
Type Coaxial RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-HAUTE-DENSITÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage DOUBLE TRESSE DE BLINDAGE
Code UNSPSC 26121606