COMMSCOPE anciennement TE CONN | 185705-1
Caisson 86 mm X 86 mm, s’adapte avec n’importe quel encastré Uk Standarad façade arrière

Nº PIÈCE FAB.  185705-1
Nº PIÈCE  521354
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Demi-largeur déchargé un Port fermé module (ressort) avec 22,5 x 45 mm empreinte déchargé double et Single Port pleine largeur closes module (ressort) avec 45 x 45 mm empreinte armature extérieure dimension 86 x 86 mm cadre montage dimension 60 mm couleur pure blanc (RAL 9010)

Spécifications  :

Gang 1
Chargé NON
Nombre de Ports 1
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE