COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1859241-7
Assemblages de câbles ; Câble Standard industrie Assemblée catégorie câble Type d’Assembly  : Fiche modulaire catégorie 5e câble données sous-type d’Assembly et Type de montage Application Téléphone  : 8 poste fiche à fiche 8 positions

Nº PIÈCE FAB.  1859241-7
Nº PIÈCE  461100
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Logement Features.Flammability cote Type  : Non-Plenum (CM évalué)
Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Type de produit Features.Cable Assemblée sous-type  : Catégorie 5e
Operation/Application.Application  : Données et téléphone
Features.Length (M [ft]) du corps  : 2,13 [7 h 00]
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Corps Features.Halogen gratuit  : No
Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : Fiche modulaire
Type de produit Features.Wire (pointes [AWG])  : 24
Features.Color Type de produit  : rouge
Catégorie Features.Cable montage Type de produit  : Norme de l’industrie
Type Features.Assembly Type de produit  : prise de Position 8 à la prise de 8 Position
Attachment.Configuration mécanique  : Double terminé
Features.Number des Positions du corps  : 4 paire

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 7 FT. | 2,13 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE