DYMO CORPORATION | 1868814
XTL 300 D’ÉTIQUETEUSE DYMO KIT QWERTY

Nº PIÈCE FAB.  1868814
Nº PIÈCE  665110
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DYMO XTL 300 Label Maker Kit, QWERTY.

Introduction de l’étiqueteuse DYMO XTL 300

Caractéristiques

  • Vie comme écran aperçu et couleur impression montre exactement comment les étiquettes seront penchera lorsqu’elle est appliquée aux câbles, tubes, panneaux, etc.
  • Applications au label intégré faire débuter depuis l’écran d’accueil facile
  • Les modèles pré-chargés assurer la mise en forme parfaite pour gagner du temps
  • Mises en page prédéfinies pour presque 100 modèles de panneau patch éliminer taille et devinettes d’espacement
  • Imprime 1/4" 6 mm à 1" étiquettes durables de 24 mm y compris bande de longueur continue, feuilleté de fil/câble encapsule, tubes thermorétractables et taille des étiquettes
  • Contenu du Pack  : Étiqueteuse DYMO XTL 300, sacoche, AC charge adaptateur, câble USB, Rechargeable, batterie lithium-polymère, 1 1 po x 23 ft 24 mm x 7 m tout usage vinyle noir sur blanc cartouche, 1 13/16 po x 1/9/16 à 21 mm x 39 m m stratifié fil / câble Wrap noir sur fond blanc, longe et Guide de démarrage rapide

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.