IMAGES d’ORION | 18REDP
Moniteur - Premium LED, 18,5", LED, 16:9, résolution 1366 x 768, 250 lentes, le contraste, tous les châssis de métal, 1366 x 768 résolution résolution, BNC en 2 / 2, HDMI dans le 2, DVI-D à 1, VGA à 1, S-vidéo dans 1 des 1, composant en 1, Audio dans 3, PC stéréo 1 1000:1

Nº PIÈCE FAB.  18REDP
Nº PIÈCE  453951
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Description des spécifications

PIP / PBP, décalage de pixels Auto, filtre en peigne 3d, désentrelacement, réduction du bruit, Signal double en, Auto Source séquençage, capteur de déclenchement, Auto Power Recovery, sécurité Menu Lock Out, haut-parleurs, capteur infrarouge, télécommande, alimentation électrique externe. En option  : panier Mont oreilles pour le montage de crémaillère 19".

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800