ORTRONICS | 19-84-SSDA2132
M6 Support d’appareils double réglable, 84" H x 20,19 « W x 21 - » 32" D

Nº PIÈCE FAB.  19-84-SSDA2132
Nº PIÈCE  384762
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

84" H x 20,19 « W x 21 - » 32 « D, 45RU, 1000 lb charge, noir.

Caractéristiques

  • Des places pour assembler rapidement et facilement
  • Profondeur permet de régler à 1/2-pouce
  • Ouverte ventilation réduit le besoin pour les fans
  • 5/8", modèle de fixation trou carré «, 5/8 » 1/2
  • Marqueurs crantés à côté ajouré facilitent le dénombrement des espaces rack
  • Base se monte à crémaillère avec les angles vers l’intérieur ou à l’extérieur  : monte vers l’intérieur pour utiliser un minimum de surface
  • Universelle en forme de L montants permettant montage de glissant des rails de serveur
  • Construction en acier permet à 1000 lb de charge
  • Équipé de 1/2" trous de jonctions de sécurisation des files d’attente plusieurs grilles
  • Matériel de montage ne fourni pas

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS