GREENLEE | 1903
Outil de dénudage de câbles

Nº PIÈCE FAB.  1903
Nº PIÈCE  447169
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Capacité  : Gamme de taille THHN câbles  : AWG 8 - 1250 KCMIL (10 - 625MM2), dans l’ensemble câble diamètre  : 180 - 1 570 po (4 500 - 40 MM), câble de diamètre à l’aide de la cablette Guide crochet  : 180 - 980 po (4 500 - 25 MM), câble de diamètre à l’aide de gros câble Guide crochet  : ; Type de poignée  : Ergonomique ; Matériau  : Acier au carbone haut lame ; Pièce de rechange  : lame de remplacement 13544 (2 par colis) ; Poids  : 0,25 LB (100 GM)

Caractéristiques

  • Triple action de décapage - rotary, linear et la spirale - « Fenêtre » décapage est réalisé en combinant 2 coupures rotatifs avec une spirale coupés en betweenthem
  • Élimine le câble marquant. Hauteur de la lame est réglable pour correspondre précisément à épaisseur d’isolation
  • Guides-câbles interchangeables pour les diamètres de câble petits et grands
  • Accrocher le câble guide isused pour commencer le retrait veste sans la nécessité d’utiliser un tournevis ou une pince
  • Pochette de rangement de lame de remplacement dans la base de l’outil
  • Longue vie, lame en acier haute teneur en carbone
  • Le manche ergonomique ergonomique
  • Convient pour la plupart des matériaux de veste

Description des spécifications

Capacité  : Gamme de taille THHN câbles  : AWG 8 - 1250 KCMIL (10 - 625MM2), dans l’ensemble câble diamètre  : 180 - 1 570 po (4 500 - 40 mm), câble de diamètre à l’aide de la cablette Guide crochet  : 180 - 980 po (4 500 - 25 mm), diamètre du câble à l’aide de grandes Cabl e Guide crochet  :
Type de poignée  : ergonomique
Matériel  : Lame en acier à haut carbone
Pièce de rechange  : lame de remplacement 13544 (2 par colis)
Poids  : 0,25 lb (100 GM)

Spécifications  :

Type CUIVRE
Code UNSPSC 27111510