COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1906856-5
Jarretières optiques de fibre ; Câble Assemblée LC fibre optique câble connecteur Type Assemblée Type de câble  : LC Duplex LC Duplex monomode câble type  : double Zip

Nº PIÈCE FAB.  1906856-5
Nº PIÈCE  390049
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Logement Features.Flammability Type de cote  : OFNR (Riser) veste

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV

Features.Length (M [ft]) du corps  : 5 [16 h 404]

Procédés de soudure industrie Standards.Lead libre  : Non pertinentes pour les processus leaee

Le Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : LC Duplex LC duplex

Type Features.Product Type de produit  : Assemblage de câble

Features.Mode de résiliation  : Monomode

Features.Ferrule matériel de corps  : céramique

Produit Type Features.Cable Typeip

Contacter Features.Boot corps Style - droite  : Standard

Contact Features.Fiber Channel  : No

Configuration Features.Cable mise en mémoire tampon  : Tampon serrés

Features.Cable couleur de corps  : jaune

Features.Number de fibres du corps  : 2

Résiliation Features.Inss dB  : 0,35

Configuration Features.Connector(s) sortie d’Angle à Angle de sortie connecteur (s)  : 180 à 180

Contacter Features.Boot couleur - gauche  : Bleu/bleu

Type de produit Type Features.Fiber optique câble connecteur  : LC

Contacter Features.Boot couleur - droit  : Bue

Contacter Features.Boot corps Style - à gauche  : Standard

Corps diamètre Features.Cable (mm [in])  : 2,00 [. 079]

Features.Connector couleur de corps  : bleu

Logement Features.Fiber chemin d’accès Configuration  : Paire renversé

DB de perte de Features.Return de corps  : 45

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OS1
Longueur 5 M | 16,4 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.