COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1907404-7
12-F CABLE ASSEMBLY FTU TRUNK 70FT PR-renversé (AB/BA) MM XG 850 nm LO 50/125 AQUA

Nº PIÈCE FAB.  1907404-7
Nº PIÈCE  370212
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Description des spécifications

Logement Features.Flammability Type de cote  : OFNR/OFNP

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV

Features.Length (M [ft]) du corps  : 21,34 [70 h 00]

Standards.Lead de l’industrie sans soudure procédés  : Non revu de plomb solprocess gratuit

Le Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : MPO (sans broches) à MPO (pas de broches)

Type Features.Product Type de produit  : Assemblage de câble

Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM3 50/125

Features.Mode de résiliation  : Multimode

Features.Feterial de corps  : thermoplastique

Type Features.Cable Type de produit  : CLT-12

Contacter Features.Boot corps Style - droite  : Standard

Contact Features.Fiber Channel  : No

Configuration Features.Cable mise en mémoire tampon  : Pas de mémoire tampon

Features.Cable couleur de corps  : Aqua

Bre de fibres du corps  : 12

Perte de Features.Insertion de résiliation (dB)  : 0,75

Configuration Features.Connector(s) sortie d’Angle à Angle de sortie connecteur (s)  : 180 à 180

Contacter Features.Boot couleur - gauche  : Standard

Type de produit Features.Fiber optique câble ConnType  : MPO (pas de broches)

Contacter Features.Boot couleur - droit  : Standard

Contacter Features.Boot corps Style - à gauche  : Standard

Corps diamètre Features.Cable (mm [in])  : 7,8 [. 307]

Features.Connector couleur de corps  : noir

Logement ConfiguPair Features.Fiber chemin d’accès retourné

Features.Pins de corps  : sans

Spécifications  :

Type de connecteur FTU - MPO
Type de fibre OM3
Longueur 70 FT. | 21,34 M
Nombre de fibres FIBRES 12
Type CÂBLES DE TRONC
Code UNSPSC 26121705

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.