BELDEN | 19109 010250
Cordage portatif, Type S, 3 conducteurs AWG 18, 42 x 34 brins, nu cuivre, isolation de l’EPDM, caoutchouc veste

Nº PIÈCE FAB.  19109 010250
Nº PIÈCE  4C-1803-B
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Veste de caoutchouc S, 600V, 60C, coton servir de séparateur, veste fluide, répertorié UL/CSA, codes couleur  : noir, blanc, vert.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPDM ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Matériau de gaine RBR-CAOUTCHOUC
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA