BELDEN | 1912 a B59500
Multi-conducteurs-FleXnake câble ultra-flexible, Haute Performance 24 12 AWG JKTD PR PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  1912A B59500
Nº PIÈCE  B1912A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués conducteur en cuivre nu 41 x 40, isolation polyoléfine, blindée individuellement avec double servir « Français tresse » 93 % couverture, TC vidange fil, numérotée/color-coded vestes PVC, ensemble veste de PVC noir.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PO-POLYOLÉFINE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage TRESSE FRANÇAIS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524