BELDEN | 19140 010250
Cordage portable, SVT, de Type 2 conducteurs AWG 18, 42 x 34 brins, nu cuivre, isolation en PVC, PVC veste

Nº PIÈCE FAB.  19140 010250
Nº PIÈCE  4CT-1802-B-02DX
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gaine en PVC de SVT, 300V, 60ºC, séparateur de bande papier dentelé veste, homologuée UL/CSA, code couleur  : noir, blanc.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Normes UL/CSA