COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1918652-1
Époxy universel 10Mins @110 C 24 Hr @Roomtemp Box = 25 X 2 gramme/Pk

Nº PIÈCE FAB.  1918652-1
Nº PIÈCE  333403
Minimum de 1 BOÎTES

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Type d’accessoire  : Epoxy durcissement four Epoxy méthode époxy Cure mûrissement  : 2 heures @ C 65 ou 10 minutes @ 110c pour une utilisation avec AMP SC, pour utilisation avec la FSMA, utilisation avec LC, pour utilisation avec RSD, pour utilisation avec ST-Style

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Type Features.Accessory Type de produit  : Epoxy
Quantité d’emballage de Features.Packaging  : 25 Packs
Utilisation de Features.For de Type produit avec  : AMP SC FSMA, LC, RSD, ST-Style
Corps Features.Number de connecteurs (approximatifs)  : 250
: Corps Features.Epoxy Cure 2 heures @ C 65 ou 10 minutes @ 110c
Features.Package poids  : 2 grammes
Méthode de Cure Features.Epoxy de corps  : Four de polymérisation
Après le durcissement du corps Features.Color  : bleu
Méthode de corps de Package Features.Epoxy  : Bi-Pack
Corps Features.Epoxy marque  : TRA-CON F113SC
Corps Features.Pot vie  : 30 Minutes

Informations techniques

CONNECTEURS SC  :

Époxy, connecteurs de type polonais

Deux connecteurs sont accordables

Pre-arrondis viroles

Durabilité des connecteurs multimodes  : 500 cycles

Durabilité des connecteurs monomodes  : 200 cycles

Fonctionner dans des températures allant de - 40C à + 85C



CONNECTEURS DE TYPE ST  :

Époxy, connecteurs de type polonais

Pre-arrondis viroles

Diamètre maximal de veste  : 3,0 mm

Durabilité des connecteurs multimodes  : 500 cycles

Durabilité des connecteurs monomodes  : 200 cycles

Fonctionner dans des températures allant de - 20C à + 75C

Spécifications  :

Type de fibre ÉPOXY/ADHÉSIF
Type FIBRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.