COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1918784-1
24-fibre Cassette 12 Port Duplex Mpo Trunk/Lc XG Mm 50 m Pr-Fliped Ab/Ba RoHS

Nº PIÈCE FAB.  1918784-1
Nº PIÈCE  370279
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cassettes MPO disposent d’une ou deux connexions FTU pour applications 12 - ou 24-fibre. Cassettes ont le même encombrement que les plaques adaptatrices de composant logiciel enfichable et viennent prétestées et prêt à l’emploi. Polarité de fibre des cassettes est renversée AB/BA avec straight through configurations. Cassettes MPO sécurisés sont disponibles dans des configurations connecteur codés par couleur et claveté 10 qui limitent des branchements incorrects dans les réseaux distincts ou sécurisés. Assemblages de câbles tronc prétestés MPO et MPO SECURE sont disponibles en plusieurs combinaisons de couleur/longueur/fibre comte.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV

Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb

Le Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : Adaptateur de LC FTU adaptateur

Type Features.Prt Type de produit  : Assemblage de câble

Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM3 50/125

Features.Mode de résiliation  : Monomode

Contact Features.Fiber Channel  : No

Features.Number de fibres du corps  : 24

Perte de Features.Insertion de résiliation (dB)  : 1,25

ConfFeatures.Connector(s) sortie d’Angle à Angle de sortie connecteur (s)  : 45 à 180

Type de connecteur de câble optique Features.Fiber Type de produit  : LC, MPO

Features.Connector couleur de la carrosserie  : Aqua, Black

Chemin de Features.Fiber Configuration du logement  : renversé

Es de Type de produit. Application spéciale  : 12 Port FTU-24xLC/PC

Spécifications  :

Type de connecteur FTU - LC
Type de fibre OM3
Nombre de fibres FIBRES 24
Type CÂBLES DE TRONC

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE