BELDEN | 19216 010200
Cordage portatif, Type donc, 2 conducteurs AWG 12, 65 x 30 brins, nu cuivre, isolation de l’EPDM, caoutchouc veste

Nº PIÈCE FAB.  19216 010200
Nº PIÈCE  4A-1204-B
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

veste de caoutchouc résistant à l’huile pour le SO 4-chef d’orchestre, 600V, 90ºC, séparateur de ruban de papier lisse veste, homologuée UL/CSA, code couleur  : noir, blanc, vert, rouge.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPDM ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE MONOMÈRE
Matériau de gaine RBR-CAOUTCHOUC
Type de produit SOOW (câble étanche, résistant à l'huile)
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 600 V