BELDEN | 19230 010250
Cordage portable, tapez SJO, 3 conducteurs AWG 16, 65 x 34 brins, nu cuivre, isolation de l’EPDM, caoutchouc veste

Nº PIÈCE FAB.  19230 010250
Nº PIÈCE  4B-1603-B
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SJO veste en caoutchouc résistant à l’huile, 300V, 90ºC, séparateur de ruban de papier lisse veste, homologuée UL/CSA, code couleur  : noir, blanc, vert.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation RBR-CAOUTCHOUC
Matériau de gaine RBR-CAOUTCHOUC
Type de produit 300v, étanche et résistant à l'huile (SJOOW)
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V