CORNING | 192EU4-T4701D20
Structure libre ALTOS, sans gel, câble entièrement diélectrique avec technologie FastAccess(TM), 192 fibres, monomode (OS2), atténuation max. de 0,4 dB/km
Description
Corning câble ALTOS avec la technologie FastAccess est un câble entièrement sans gel dielectrique conçu pour une utilisation extérieure et limitée à l’intérieur pour les épines dorsales du campus dans les installations aériennes et de conduits fouettées. La technologie innovante FastAccess combinée à la conception de tubes en vrac sans gel simpliste simplifie l’enlèvement de la veste de câble réduisant le temps d’accès à la fin du câble d’au moins 50 pour cent. Tout aussi important est la réduction globale du risque de dommages causés par la fibre par inadvertance et le risque pour les installateurs des outils d’accès à la cabine pointue. Le câble est entièrement waterblocked en utilisant des matériaux respectueux de l’artisanat, gonflant dans l’eau, ce qui signifie aucun nettoyage est requis. Les tubes tampons flexibles sont faciles à acheminer dans les fermetures, et la conception de tubes en vrac échouée en SZ isole les fibres de l’installation et des rigueurs environnementales tout en permettant un accès facile à mi-portée. La construction de câbles sans gel tout-dielectrique ne nécessite aucune liaison ou mise à la terre, et ces câbles ont une veste en polyéthylène de densité moyenne qui est robuste, durable et facile à h andle. Une variété de types de fibres sont disponibles, y compris 62,5 um et 50 um, mono-mode et versions hybrides, ainsi que des fibres avec Gigabit et 10 Gigabit Ethernet performance.
Applications
Antenne, conduit
Caractéristiques
- Contient la technologie FastAccess
- La fonction innovante de veste de câble réduit le temps d’accès de bout de câble, réduit le risque global de dommages par inadvertance de fibre, aussi bien que, le risque pour les installateurs des outils pointus d’accès de câble veste de polyéthylène
- Rugged, durable et facile à dépouiller (tout en offrant une protection supérieure contre le rayonnement UV, champignon, abrasion et autres facteurs environnementaux) Entièrement bloqué tube lâche tout-dielectrique conception sans gel
- Accès simple et pas de nettoyage des performances standard de l’industrie
- Répond aux exigences de Telcordia GR-20, Issue 3 et ICEA S-87-640 Disponible en versions 62,5 um, 50 um, mono-mode et hybrides
- Prêt pour toute application, y compris Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet
Description des spécifications
Type de câble : structure libre
Environnement : en plein air
Catégorie de fibre : monomode (OS2)
Type de produit : diélectrique
Mémoire tampon Tube codage par couleur, calque 1 : Bleu, Orange, vert, brun
Mémoire tampon Tube codage par couleur, calque 2 : Ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua, bleu *, Orange *, vert *, Brown *
Diamètre de Tube de tampon (métrique) : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US) : 0,1 po
Élément central : diélectrique
Coloriage de fibre : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble) : 192
Fibres par tube : 12
Les fibres maximales par Tube : 12
Nombre de tubes actifs : 16
Nombre d’éléments de remplissage : 2
Nombre de filins de déchirement : 1
Nombre de positions du tube : 18
Couleur de la gaine extérieure : noir
Gaine extérieure matière : Polyéthylène (PE)
Ruban, couche 2 : Eau-gonflable
Ruban : Eau-gonflable
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique) : 890 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US) : 200 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique) : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US) : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique) : 240 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US) : 9,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique) : 160 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 6,3 po
Diamètre extérieur nominal (métrique) : 16,0 mm
Diamètre extérieur nominal (US) : 0,63 po
Poids du câble (métrique) : 147 kg/km
Poids du câble (US) : 99 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique) : -30 °C à 70 °C
Température - Installation (US) :-22 F à 158 F
Température de fonctionnement (métrique) : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US) : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique) : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US) : -40 °F à 158 °F
Informations techniques
Installations communes : Extérieure antenne arrimé et conduit ; intérieur, lorsqu’il est installé selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai : ANSI/ICEA S-87-640 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG
Spécifications :
All-diélectrique | OUI |
---|---|
Blindé | NON |
Type de câble | STRUCTURE LIBRE |
Nombre de fibres | 192 |
Type de fibre | OS2 MONOMODE |
Protection contre les rongeurs | NON |
Subvenir à leurs besoins | NON |
Code UNSPSC | 26121637 |
Fiche technique
Fiche techniqueFiches techniques
GUIDE D’INSTALLATIONGUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION