COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1933309-1
24-port panneau déchargé accepte tous les Jacks SL série & Inserts 1U noir angle

Nº PIÈCE FAB.  1933309-1
Nº PIÈCE  377296
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces panneaux acceptera AMP-TWIST, blindé et non blindé SL série crics et inserts achetés séparément. Créer des configurations personnalisées en mélangeant des fibres, paire torsadée, câble coaxial et A / V demandes. Ports peuvent être remplacés individuellement. Versions angles permettent à élimination de gestion des câbles horizontaux pour les fortes densités de grille et de la facilité de robe de câble. Les panneaux sont 19 pouces de longueur.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Types de caractéristique. Type de produit : panneau de répartition
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 1
Caractéristiques. Blindage électrique  : Oui
Dimensions. Hauteur (mm)  : 44,45 [1,75]
Caractéristiques de type de produit. Gestion intégrée : Non
Caractéristiques de configuration. Interface du connecteur avant : RJ21
Caractéristiques de type de produit. Empreinte : Plate
Conditions d'utilisation. Prise en charge AMPTRAC  : non
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 24
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Style de boîtier. Type d'installation : bâti de 19 po
Catégorie Features.Product Type de produit  : Panneau de brassage multimédia série SL
Features.Connectivity de configuration inclus  : No
Caractéristiques du boîtier. Installation sur bâti : Oui
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Corps Features.Accepts  : SL série Jacks, Inserts
Configuration Features.Custom Configurable  : Oui

Spécifications  :

Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation RJ45
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE