COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1933319-2
Panneau de répartition, à vide, plat, blindé, Cat 6A, RJ45, 24 port(s), 1U, montage en rack, câblage T568A/B, 19 po de largeur x 1,75 po de hauteur, noir

Nº PIÈCE FAB.  1933319-2
Nº PIÈCE  387373
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Panneaux de brassage blindé de AMP NETCONNECT XG catégorie 6 a AMP-TWIST respectent ou dépassent les spécifications de canal d’ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 a. Panneaux de brassage sont disponibles dans des configurations 24 48 / port et équipées déchargé individuels catégorie XG 6 a AMP-TWIST blindé prises modulaires (livré avec sac), permettant aux installateurs de faire usage de l’outil de raccordement AMP NETCONNECT SL série (partie n° 285415) pour les raccordements de plus rapides et plus reproductibles. Barre de liaison intégré simplifie la liaison et ne nécessite aucune démarche supplémentaire. Les modules « 6-pack » acceptent 9 mm et étiquettes 12 mm (inclus) ainsi que les icônes de couleur. Étiquettes de câblage universel permettent d’installation sur le terrain au câblage des T568A ou T568B, tout en simplifiant les commandes et l’inventaire. Panneaux plats et inclinés disponibles.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Types de caractéristique. Type de produit : panneau de répartition
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 1
Caractéristiques. Blindage électrique  : Oui
Dimensions. Hauteur (mm)  : 44,45 [1,75]
Caractéristiques de type de produit. Gestion intégrée : Non
Caractéristiques de configuration. Interface du connecteur avant : RJ21
Caractéristiques de type de produit. Empreinte : Plate
Conditions d'utilisation. Prise en charge AMPTRAC  : non
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 24
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Style de boîtier. Type d'installation : bâti de 19 po
Caractéristiques de type de produit. Catégorie de produit : Panneau de répartition de série SL
Caractéristiques de configuration. Connectabilité incluse : Oui
Caractéristiques du boîtier. Installation sur bâti : Oui
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Caractéristiques de type de produit. Catégorie de performance : CAT 6A

Informations techniques

UL E81956

Spécifications  :

Catégorie 6 A CAT
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE