COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1933352-3 | 1933352-3
Barre de gestion de câble 12" 19" profonde Rack

Nº PIÈCE FAB.  1933352-3  | 1933352-3
Nº PIÈCE  378180
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces supports sont conçus pour fournir le détendeur et le cheminement des câbles à l’arrière d’un panneau de grille ou patch 19 po.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Type Features.Accessory Type de produit  : Barre de Support de câble
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 1
Features.Footprint Type de produit  : Standard
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Dimensions.Panel hauteur (mm [en])  : 44,45 [1,750]
Profondeur (mm [en]) de la barre de Features.Support de corps  : 304,8 [12]

Spécifications  :

Type de gestion de câble ACCESSOIRES
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE