COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1933476-1
Catégorie 6 a U/UTP AMP-TWIST prises modulaires, amande

Nº PIÈCE FAB.  1933476-1
Nº PIÈCE  489571
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les nouveau AMP NETCONNECT catégorie 6 a U/UTP AMP-TWIST prises modulaires de CommScope livrer la prochaine génération de performance 10G et continuent l’évolution des solutions de haute densité pour le centre de données et les environnements LAN tout en répondant à toutes les provisoires de l’enquête pour la catégorie 6 a ANSI/TIA et normes ISO.
Les nouvelles catégorie 6 a U/UTP AMP-TWIST prises modulaires de CommScope utilisent une technologie supérieure pour réduire le bruit de diaphonie alien pour améliore les performances globales. L’AMP-TWIST résiliation technologie provid es pour les raccordements de rapides et fiables utilisant un appareil de laçage intégré pour une utilisation avec l’outil de raccordement prise modulaire AMP NETCONNECT SL Series. Les prises modulaires contiennent des lames de coupe intégrée pour permettre les quatre paires d’un câble quatre paires d’être te rminated en même temps - rapide et fiable. Étiquettes de câblage universel permettent résiliation aux schémas de câblage ni T568A ni T568B.

Description des spécifications

Prises modulaires doivent être sans clé, 4-paire, RJ45 et doit s’insérer un. 790" X. 582" d’ouverture. Prises modulaires met fin à l’aide de la prise modulaire AMP NETCONNECT SL série numéro de pièce outil résiliation 1725150.
Prises doivent employer un montage de laçage pour facile wi re laçage et comportent des secours de câble intégré. Prises comprennent lames intégré pour tailler automatiquement les conducteurs constamment. Chaque prise modulaire doit être câblé à [T568A ou T568B] et doit accueillir le câble avec un maximum
O. D. de 9 mm.
Les contacts de déplacement d’isolant doivent être capables d’y mettre fin de 24-22 AWG solide ou 24 AWG échoués conducteurs avec un diamètre maximale de l’isolation de 1,6 mm. Les contacts de déplacement d’isolant doivent être jumelés, avec spa supplémentaire ce entre paires pour améliorer les performances de la diaphonie.

Chaque prise modulaire doit satisfaire à la norme ANSI/TIA-568-C.2 et ISO 11801 normes de performance de 6 a catégorie et les exigences.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur AMANDE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.