COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1933532-1
Gestion des câbles ; Cable Management Assemblée câble Type de gestion  : Hauteur du panneau Horizontal  : 88,90 mm simple face gestion de câble avant la Configuration  : doigts Standard

Nº PIÈCE FAB.  1933532-1
Nº PIÈCE  393302
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : Simple face
Type Features.Product Type de produit  : Câble Management
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 2
Features.Footprint Type de produit  : Standard
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Dimensions.Panel hauteur (mm [en])  : 88,9 [3,500]
Type gestion de configuration Features.Cable  : horizontale
Gestion des câbles de Features.Front corps  : Doigts Standard

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE