COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1933885-7
Cable Assembly Mod 26 AWG 4 paire échoués 6 a T568A/B 7 pi XG blanc Slim Line F/UTP de catégorie

Nº PIÈCE FAB.  1933885-7
Nº PIÈCE  MM07-AMPC6AS-01
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont disponibles en aluminium blindé, échoués, paire torsadée, AWG 26, 8-position des assemblages modulaires. Les assemblées sont construites à l’aide de câble multibrins, de couleur et effacer les bottes snagless slim. Les cordons sont universels filaires T568A/B. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Description des spécifications

Logement Features.Flammability cote Type  : Non-Plenum (CM évalué)
Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Type de produit Features.Cable Assemblée sous-type  : Catégorie 6 a
Operation/Application.Application  : Données et téléphone
Features.Length (M [ft]) du corps  : 2,13 [7 h 00]
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Corps Features.Halogen gratuit  : No
Type de produit Type Features.Cable Assemblée  : Blindé fiche modulaire
Type de produit Features.Wire (pointes [AWG])  : 26
Features.Color Type de produit  : blanc
Catégorie Features.Cable montage Type de produit  : Norme de l’industrie
Type Features.Assembly Type de produit  : Fiche modulaire blindée pour fiche modulaire blindée
Attachment.Configuration mécanique  : Double terminé
Features.Number des Positions du corps  : 4 paire

Informations techniques

Satisfait ou dépasse les spécifications de canal ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 a et Amendement 1 à ISO/IED 11801:2002 ée jusqu'à 500 MHz lorsqu’il est utilisé comme composant dans un canal de AMP NETCONNECT XG F/UTP correctement installé

Respecte ou dépasse toutes les exigences pour IEEE 802,3an 10 Gigabit Ethernet

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLANC
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 7 FT. | 2,13 M
Blindé F/UTP - PAIRE TORSADÉE DÉJOUÉ/NON-BLINDÉ
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.