BELDEN | 19350 008250
Cordage portable, SVT, de Type 3 conducteurs AWG 18, 42 x 34 brins, nu cuivre, isolation en PVC, PVC veste

Nº PIÈCE FAB.  19350 008250
Nº PIÈCE  4CT-1803-B
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gaine en PVC de SVT, 300V, 60ºC, séparateur de bande papier dentelé veste, homologuée UL/CSA, code couleur  : noir, blanc, vert.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V