BELDEN | 19363 010250
Cordage portable, tapez EJS, 3 conducteurs AWG 16, 65 x 34 brins, nu cuivre, isolation en PVC, PVC veste

Nº PIÈCE FAB.  19363 010250
Nº PIÈCE  4DT-1603B-B
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gaine en PVC EJS, blindé, 300V, 60ºC, Beldfoil bouclier (100 % de couverture), veste fluide, 20 AWG vidange fil (7 x 28), répertorié UL/CSA, codes internationaux de la couleur  : bleu, brun, vert/jaune clair.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit SJT
Conforme RoHS OUI
Type d'écran/blindage ÉCRAN EN FEUILLE DE MÉTAL AL MYLAR
Écran/blindage BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V