BELDEN | 19364 010250
Cordage portable, tapez EJS, 3 conducteurs AWG 14, 41 X 30 brins, nu cuivre, isolation en PVC, PVC veste

Nº PIÈCE FAB.  19364 010250
Nº PIÈCE  4DT-1403A-B
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

Gaine en PVC EJS, blindé, 300V, 60º C blindé, bouclier Beldfoil (100 % de couverture), veste fluide, 20 AWG vidange fil (7 x 28), répertorié UL/CSA, codes internationaux de la couleur  : bleu, brun, vert/jaune clair.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit SJT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage ÉCRAN EN FEUILLE DE MÉTAL AL MYLAR
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V