BELDEN | 19402 010250
Cordage portable, SVT, de Type 3 conducteurs AWG 18, 42 x 34 brins, nu cuivre, isolation en PVC, PVC veste

Nº PIÈCE FAB.  19402 010250
Nº PIÈCE  4CT-1803A-B
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gaine en PVC de SVT, 300V, 60ºC, séparateur de ruban de papier lisse veste, homologuée UL/CSA, codes internationaux de la couleur  : bleu, brun, vert/jaune clair.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V