Fil ALPHA | BK003 1942/3
Manhattan-électriques-câbles, cordons-cordons, chef d’orchestre 3 16 AWG, non blindé, 300 V, gaine en PVC, isolation en PVC diamètre veste 0,34

Nº PIÈCE FAB.  1942/3 BK003
Nº PIÈCE  4BT-1603A
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Cordons électriques de Manhattan et cordons sont pour appareils de consommation et industriels, machines de l’entreprise et de la communication et médical et équipement d’essai, nos cordons vous donnent tout ce dont vous avez besoin de puissance fiable plugin.

Informations techniques

UL EJS
ASC - C_UL_SJT

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit SJT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V