ADTRAN INC | 1950630G2
Amélioré la mise à jour Feature Pack pour IPSec VPN dans le NetVanta 4430 seulement. Inclut le support pour le cryptage DES/3DES/AES et inclut l’authentification MD5/SHA1. Comprend également la surveillance de la qualité de voix pour MOS detection, perte de paquets, gigue et delay.

Nº PIÈCE FAB.  1950630G2
Nº PIÈCE  548172
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette mise à jour du Pack de fonctionnalité améliorée permet virtuel réseau privé (VPN) dans le NetVanta 4430. Avec cette mise à niveau, les produits de NetVanta prennent en charge jusqu'à 1000 simultanée des tunnels VPN IPSec et les algorithmes de cryptage comme AES, 3DES et DES. En soutenant l’IPSec, ces unités NetVanta sont entièrement compatibles avec d’autres produits équipés de VPN IPSec NetVanta. Cette mise à jour ajoute également la voix qualité Monitoring (VQM), la capacité de surveillance graphiquement trafic VoIP afin de déterminer la gigue, Delay, paquets perdus et signifier avis Score (MOS).

Spécifications  :

Nombre d’utilisateurs/appareils ILLIMITÉ
Type de logiciel MISE À NIVEAU
Code UNSPSC 55101515