ADTRAN INC | 1950823G2
Meilleure Feature Pack (EFP) mise à jour firmware pour IPSec VPN dans le NetVanta 3450 seulement. Support pour le cryptage DES/3DES/AES et inclut l’authentification MD5/SHA1. Comprend également la surveillance de la qualité de voix pour MOS detection, perte de paquets, gigue et delay.

Nº PIÈCE FAB.  1950823G2
Nº PIÈCE  548155
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette mise à jour du Pack de fonctionnalité améliorée permet de réseau privé virtuel (VPN) et la qualité de voix (VQM) suivi dans la NetVanta 34350. Avec cette mise à niveau, le NetVanta 3450 prend en charge jusqu'à 500 simultanée des tunnels VPN IPSec et les algorithmes de cryptage comme DES 3DES et AES. En soutenant l’IPSec, le NetVanta 3450 est entièrement compatible avec d’autres produits équipés de VPN IPSec NetVanta. En outre, grâce aux capacités VQM ajoutées, le NetVanta 3450 saisit aussi les MOS, gigue, delay et paquet perte statistiques nécessaires pour résoudre les appels VoIP. Cela puissant, encore graphiquement intuitive, diagnostic tool permet isolement rapide des problèmes de réseau pour assurer une qualité d’appel supérieure.

Spécifications  :

Nombre d’utilisateurs/appareils ILLIMITÉ
Type de logiciel MISE À NIVEAU
Code UNSPSC 55101515