BELDEN | 19511 B59250
Cordage portatif, Type SJTOW-A, 3 conducteurs, AWG 14 41 x 30 brins, nu cuivre, isolation en PVC, Belflex Jacket

Nº PIÈCE FAB.  19511 B59250
Nº PIÈCE  B19511
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prime de noir mat SJTOW Belflex PVC, 300V, 105ºC, séparateur de ruban de papier lisse veste, UL/CSA énumérés, codes internationaux de la couleur  : bleu, brun, vert/jaune clair.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit ARTICLES DE CORDERIE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Conforme RoHS OUI
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V