MARKS USA | 195L/26D
Béquille de porte serrure levier cylindrique, électrifiée, américain, 2-3/4" appuie-tête, 9/16" Throw, ANSI F76, Chrome satiné, de la vie privée

Nº PIÈCE FAB.  195L/26D
Nº PIÈCE  CS932210
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les marques USA survivant béquille dispose d’un mécanisme d’embrayage Unique qui réduit radicalement l’usure et abus que supporter cylindrique typique pour les ensembles levier
  • Lorsqu’il est verrouillé, les leviers du survivant se désengager de l’enrouleur et d’autres mécanismes intérieurs de l’écluse
  • Les leviers du survivant pivoter librement, sans résistance
  • Cela réduit la quantité d’usure sur les composants de verrouillage et élimine levier Droop
  • L’utilisation d’un embrayage entraîne plus durable, plus faible Maintenance, Solution éloquente
  • ADA conforme

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SALLE DE BAIN/CHAMBRE PRIVACY LOCK
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes JEU DE LA VIE PRIVÉE
Type de grève ANSI
UL OUI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
Code UNSPSC 46171500