HONEYWELL | 1CPSA1A
Interrupteur de sécurité pour le Pull Cable, câble, entretenu, 1NC/1NO ouverture directe, TNP 1/2, Contacts, veilleuse 24 V DC LED d’argent

Nº PIÈCE FAB.  1CPSA1A
Nº PIÈCE  1CPSA1A
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le 1 dans que CPS sécurité interrupteur à câble est prévu pour une utilisation dans des applications avec les chemins de câbles jusqu'à 76 m [250 ft], comme le convoyeur s’exécute délimité des zones de système. C’est un moyen rentable de fournir cet arrêt d’urgence signal par rapport à plusieurs boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence. (Interrupteurs de sécurité de tirer de câble ne sont toutefois pas, pour être utilisé comme un moyen de protéger le personnel. Ils peuvent être utilisés pour prévenir d’autres blessures ou des dommages à l’équipement lorsqu’il est utilisé pour la signalisation d’arrêt d’urgence.)
Le 1 que CPS série câble interrupteur de sécurité est conçu pour assurer la protection d’arrêt d’urgence pour les exposés des lignes de convoyage. Les attaches de mécanisme interne de fois ralenti câble (push) et tiré le câble. Cette fonctionnalité améliore la productivité en éliminant les arrêts de nuisances dues aux variations de température, s’étendent du câble avec le temps et d’autres variables d’application.
Une ligne dans le milieu de la fenêtre de tension de câble indique la tension du câble approprié, fournir une configuration simple et intuitive. L’interrupteur de l’action directe contacts se déroulent losed c lorsque le câble de commande est sous une tension correcte et le bouton de réinitialisation est définie sur Exécuter. Lorsque le câble de déclenchement est tiré, détendu ou rompu, une came ouvre positivement les manocontacts NC (normalement fermé). L’action brusque, utilisation du déclencheur entraîne th e interrupteur contacts changent d’État et mécaniquement loquet presque simultanément lorsque le câble est tiré, détendu ou rompu. Les contacts du commutateur NF restent ouverts jusqu'à ce que la CPS 1 est réinitialisé en tension correctement le câble et en tournant manuellement la réinitialisation kn ob.
Lorsque l’interrupteur de l’action directe entre en contact ouvert, les contacts auxiliaires actionnent également (open contacts contacts étroits et fermés ouvrent). Les contacts auxiliaires sont isolés électriquement de le directement en qualité de contacts de l’interrupteur. Ces NO (normalement ouvert) conta cts peuvent servir pour la surveillance ou la signalisation.

Caractéristiques

  • Action d’ouverture directe des contacts NF (normalement fermé)
  • 1CPS  : configurations de contact 1NO/1NC
  • Câble typique s’étendent de 76 m [250 ft] dans un environnement avec une variation de température de 17C [30 F]. Portées plus longues sont possibles selon installation et température cnge
  • Cavité de grande câblage câblage est straight through
  • Modèles disponibles sans câble cassé, détection de mou-câble
  • 24 V DC lumineux, Single-cluster haute intensité LED statut voyant
  • Logement de l’électrostatique, époxy, die-cac

Spécifications  :

Valeur IP67
Type DIVERS
Code UNSPSC 39122300

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.