ABB | 1SNA400732R0300
Fusible bornier 1 pôle 30 a 600V Touch sécuritaire Midget

Nº PIÈCE FAB.  1SNA400732R0300
Nº PIÈCE  539800
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La nouvelle gamme de porte-fusibles modulaire fournit  : un fonctionnement sûr, rapide et simple assemblage des pôles multiples, fusible rapide installation et le remplacement, soufflé fusionnent indicateur pour une identification rapide du fusionnent échecs. Les versions de fusible classe CC sont le sty rejet avec haut pouvoir de coupure (200 kA). Porte-fusibles modulaires offrent une surface de contact large fusible et ont des contacts en cuivre plaqués argent électrolytiques pour assurer la résistance de contact minimale et un fonctionnement fiable.

Applications

Pour les fusibles de 10 X 38 mm

Description des spécifications

Taille de fil  : 18 - 8 AWG
Ampérage  : 30 A
Tension nominale  : 600 V
Inflammabilité  : V0 (UL94)

Spécifications  :

Type PROTECTION DES CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200