ABB | 1SNK900102R0000
10 mm 394 dans espacement fin arrêter

Nº PIÈCE FAB.  1SNK900102R0000
Nº PIÈCE  489938
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour blocs de jonction

Caractéristiques

  • Apporter un soutien efficace au pont double de SNK ou assemblages de borniers puissance grâce à le BAZH1 double serrage rail de contact,
  • Faciliter l’identification des ensembles avec porte-étiquette.

Description des spécifications

Espacement  : 10 mm
Couleur  : Gris foncé
Montage  : Sur Rail  : TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur), TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur)
Branchement  : Borne à vis
Taille  : 10 mm largeur X 74,4 % mm hauteur X 30,2 % mm profondeur
Isolation  : Polyamide
Température de fonctionnement  :-5 à + 40 deg C

Informations techniques

GOST certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION