ABB | 1SNK906310R0000
Barre de cavalier JB6-10 - Orange, 6 mm 236 espacement

Nº PIÈCE FAB.  1SNK906310R0000
Nº PIÈCE  489942
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Applications

Pour blocs de jonction

Caractéristiques

  • Utilisation des barres de cavalier 50 pôles ou cavalier coupé n’est pas autorisée dans une atmosphère explosive
  • Barre de cavalier avec extrémités coupées  : lorsqu’il est monté sur borniers repiquage ou au sol, le séparateur de circuit CS doit être installé sur la face coupée
  • Barre de cavalier avec poteaux coupés  : pour jumpering alternée entre les blocs de jonction
  • Sous-fonction  : sans vis
  • Montage sans vis
  • Poteaux prédécoupés pour diverses configurations
  • Isolation
  • Verrouillage positif

Description des spécifications

Espacement  : 6 mm
Ampérage  : 41 A
Tension nominale  : 1000 V
Couleur  : Orange
Taille  : 6 mm largeur X 57 mm hauteur X 26,8 mm profondeur
Perte de puissance  : 1,3 W
Température de fonctionnement  :-5 à + 40 deg C
Tension de tenue aux chocs  : 8 kV
Nombre de pôles  : 10
Isolation  : Polyamide

Informations techniques

CB, GOST certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION