ABB | 1SNK908310R0000
Barre de cavalier JB8-10 - Orange, 8 mm 315 espacement

Nº PIÈCE FAB.  1SNK908310R0000
Nº PIÈCE  489943
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour blocs de jonction

Caractéristiques

  • Utilisation des barres de cavalier 50 pôles ou cavalier coupé n’est pas autorisée dans une atmosphère explosive
  • Barre de cavalier avec extrémités coupées  : lorsqu’il est monté sur borniers repiquage ou au sol, le séparateur de circuit CS doit être installé sur la face coupée
  • Barre de cavalier avec poteaux coupés  : pour jumpering alternée entre les blocs de jonction
  • Sous-fonction  : sans vis
  • Montage sans vis
  • Poteaux prédécoupés pour jumpering alternée entre les blocs de jonction
  • Isolation
  • Verrouillage positif

Description des spécifications

Espacement  : 8 mm
Ampérage  : 57 A
Tension nominale  : 1000 V
Couleur  : Orange
Taille  : 8 mm largeur X 77,6 % mm hauteur X 27,8 % mm profondeur
Perte de puissance  : 1,8 W
Température de fonctionnement  :-5 à + 40 deg C
Tension de tenue aux chocs  : 6 kV
Isolation  : Polyamide
Nombre de pôles  : 10

Informations techniques

CB, GOST certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION