ABB | 1SVR405612R1100
Relais enfichable, avec LED, 3 c/o Contacts, 250V, 12 a, 24 V DC bobine

Nº PIÈCE FAB.  1SVR405612R1100
Nº PIÈCE  536224
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Relais interface Pluggable sont utilisés pour des signaux numériques. Ils sont utilisés pour l’isolation électrique, amplification et signalent la correspondance entre le contrôle électronique, p. ex. PLC (automate programmable), PC ou systèmes de bus de champ et le niveau d’ator capteur/actu. Contrairement à des dispositifs électroniques de commutation, relais enfichable interface n’utilisent pas les circuits de protection internes supplémentaires et sont donc surcharge résistant contre les variations de courte durée comme courant ou des pics de tension.

Applications

Pour l’Isolation électrique, Amplification et Signal correspondant entre le contrôle électronique, p. ex. PLC (Programmable Logic Controller), PC ou systèmes de Bus de terrain et le capteur/actionneur niveau

Caractéristiques

  • Matériel de contact sans cadmium
  • Largeur sur socket  : 27 mm
  • Adapté pour les sockets logiques ou standards
  • Indication de l’état mécanique
  • Bouton de test intégré pour l’actionnement manuel et verrouillage des contacts de sortie (bleu = DC, orange = AC)
  • Modules enfichables fonction  : inverser la polarité protection/free wheeling indication LED, élément RC, protection contre les surtensions, modules time, diode, douilles standards ou logiques

Description des spécifications

Bobine  : 24 V DC
Configuration de contact  : 3 a/s (SPDT)
Valeur nominale de contact  : 250 V, 10 A
Montage  : Sur Socket
Boîtier  : IP40
Résistance  : Contact  : inférieur ou égal à 100 mOhm, bobine  : 640 Ohm à 20 deg C
Cycles de fonctionnement  : Mécanique  : supérieure à 20000000 Cyc électrique  : plus de Cycles 100000
Température de fonctionnement  :-40 à + 70 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 85 deg C
Tension de commutation maximale  : 250 V DC
Courant de commutation  : 5 mA Minimum
Courant de fonctionnement  : DC-12 (résistif)  : A 24 V DC-13 (inductif)  : 8 A 24 V
Puissance nominale  : 0,9 W
Contact matériel  : AgNi
Tension de la marque  : 19,2 % V DC à 20 deg C
Classe d’isolation  : C250/B250
Tension d’isolation  : 250 V AC
Tension d’opération  : 250 V
Temps de réponse  : 13 msec
Circuit de sortie  : 11-121-22/24, 31-32/34
Temps de sortie  : 3 ms

Informations techniques

C / US UR E244330 énumérés, CSA_226920, CCC, CE, GOST, RMR, VDE certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Type RELAIS
Code UNSPSC 39122300