ABB | 1SVR405621R1100
Interface relais avec LED 2 c/o Contacts 250V/10 a 24 V DC bobine

Nº PIÈCE FAB.  1SVR405621R1100
Nº PIÈCE  536140
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Relais interface Pluggable sont utilisés pour des signaux numériques. Ils sont utilisés pour l’isolation électrique, amplification et signalent la correspondance entre le contrôle électronique, p. ex. PLC (automate programmable), PC ou systèmes de bus de champ et le niveau d’ator capteur/actu. Contrairement à des dispositifs électroniques de commutation, relais enfichable interface n’utilisent pas les circuits de protection internes supplémentaires et sont donc surcharge résistant contre les variations de courte durée comme courant ou des pics de tension.

Applications

Pour l’Isolation électrique, Amplification et Signal correspondant entre le contrôle électronique, p. ex. PLC (Programmable Logic Controller), PC ou systèmes de Bus de terrain et le capteur/actionneur niveau

Caractéristiques

  • Matériel de contact sans cadmium
  • Largeur sur socket  : 27 mm
  • Adapté pour les sockets logiques ou standards
  • Indication de l’état mécanique
  • Bouton de test intégré pour l’actionnement manuel et verrouillage des contacts de sortie (bleu = DC, orange = AC)
  • Modules enfichables fonction  : inverser la polarité protection/free wheeling indication LED, élément RC, protection contre les surtensions, modules time, diode, douilles standards ou logiques

Description des spécifications

Bobine  : 24 V DC
Configuration de contact  : 2 a/s (SPDT)
Valeur nominale de contact  : 250 V, 10 A
Montage  : Sur Socket
Boîtier  : IP40
Résistance  : Contact  : inférieur ou égal à 100 mOhm, bobine  : 430 Ohm à 20 deg C
Cycles de fonctionnement  : Mécanique  : supérieure à 20000000 Cyc électrique  : plus de Cycles 100000
Température de fonctionnement  :-40 à + 70 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 85 deg C
Courant de fonctionnement  : DC-12 (résistif)  : 10 A 24 V DC-13 (inductif)  : 2 A 24 V
Maximum de commutation Voltag 250 V CC
Courant de commutation  : 5 mA Minimum
Tension de la marque  : 19,2 % V DC à 20 deg C
Contact matériel  : AgNi
Puissance nominale  : 1,5 W
Classe d’isolation  : C250
Temps de réponse  : 18 msec
Temps de sortie  : 7 ms
Tension d’isolation  : 250 V AC
Tension d’opération  : 250 V
Outuit  : 11-12/14, 31-32/34

Informations techniques

UR E244330 énumérés, CSA_226920, CCC, CE, VDE, LR, GOST, RMR certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Type RELAIS
Code UNSPSC 39122300