ABB | 1SVR405622R2100
Interface relais avec LED 3 c/o Contacts 250V/10 a 120 V AC bobine

Nº PIÈCE FAB.  1SVR405622R2100
Nº PIÈCE  536158
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Relais interface Pluggable sont utilisés pour des signaux numériques. Ils sont utilisés pour l’isolation électrique, amplification et signalent la correspondance entre le contrôle électronique, p. ex. PLC (automate programmable), PC ou systèmes de bus de champ et le niveau d’ator capteur/actu. Contrairement à des dispositifs électroniques de commutation, relais enfichable interface n’utilisent pas les circuits de protection internes supplémentaires et sont donc surcharge résistant contre les variations de courte durée comme courant ou des pics de tension.

Applications

Pour l’Isolation électrique, Amplification et Signal correspondant entre le contrôle électronique, p. ex. PLC (Programmable Logic Controller), PC ou systèmes de Bus de terrain et le capteur/actionneur niveau

Caractéristiques

  • Matériel de contact sans cadmium
  • Largeur sur socket  : 27 mm
  • Adapté pour les sockets logiques ou standards
  • Indication de l’état mécanique
  • Bouton de test intégré pour l’actionnement manuel et verrouillage des contacts de sortie (bleu = DC, orange = AC)
  • Modules enfichables fonction  : inverser la polarité protection/free wheeling indication LED, élément RC, protection contre les surtensions, modules time, diode, douilles standards ou logiques

Description des spécifications

Bobine  : 120 V AC
Configuration de contact  : 3 a/s (SPDT)
Valeur nominale de contact  : 250 V, 10 A
Montage  : Sur Socket
Boîtier  : IP40
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Résistance  : Contact  : inférieur ou égal à 100 mOhm, bobine  : 1910 Ohm à 20 deg C
Cycles de fonctionnement  : MechaniGreater à 20000000 Cycles, électriques  : plus de Cycles 100000
Température de fonctionnement  :-40 à + 55 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 85 deg C
Courant de commutation  : 5 mA Minimum
Puissance de commutation maximum  : 2500 VA
Tension maximale de Switng  : 250 V AC
D’exploitation courant  : AC-12 (résistif)  : 10 A à 230 V, AC-15 (inductif)  : 1,5 A 230 V
Puissance nominale  : 2,8 VA
Tension de marque  : 96 V AC à 20 deg C
Contact matériel  : AgNi
Temps de sortie  : 10 ms
Tension d’opération  : 250 V
Isolation Volt250 V AC
Temps de réponse  : 12 msec
Circuit de sortie  : 11-12/14, 21-22/24, 31-32/34
Classe d’isolation  : C250

Informations techniques

UR E244330 énumérés, CSA_226920, CCC, CE, VDE, LR, GOST, RMR certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Type RELAIS
Code UNSPSC 39122300