ABB | 1SVR427025R0000
DIN Mt alimentation entrée  : 85-264V AC/110-350 v DC sortie 24V 10 a

Nº PIÈCE FAB.  1SVR427025R0000
Nº PIÈCE  536900
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Utilisés dans le monde entier en hautes fluctuantes réseaux et usines de piles

Caractéristiques

  • Rendement actuel 10 A évalué
  • La surcharge de circuit ouvert, continu et courts-circuits
  • Puissance de réserve jusqu'à 20 %
  • Haut rendement de type 89 %
  • Dissipation de puissance faible et faible chauffage
  • Bornes de raccordement enfichables doubles
  • Fusible d’entrée intégré
  • Fonctionnement en parallèle pour la redondance
  • LED d’indication de l’État
  • L’interrupteur principal mode d’alimentation CP-C 24/10,0 a deux entrées de tension. Cela permet l’alimentation AC ou DC
  • Équipé de deux condensateurs de généreux, qui assurent l’alimentation mise en mémoire tampon d’au moins 50 usec

Description des spécifications

Tension d’entrée  : Entrée  : 85 - 264 V AC/110 - 350 VDC, sortie  : 24 V DC
Ampérage  : Entrée  : 2,6 A à 110 V AC, 1,2 A à 240 V AC, sortie  : 10 A à inférieur ou égal à 60 deg C
Puissance absorbée  : 240 W
Estimation de fréquence  : 47 - 63 Hz
Phase  : 1 PH
Fusible  : 6. ralentir par intérim
Matériel  : Aluminium boitier Shell, feuille acier couverture
Efficacité  : 89 %
Isolation  : Rated isolation tension Ui entre tous isolés Circuits  : 300 V, évalué Impulse supporter Uimp entre tous isolés Circuits de tension  : 4 kV, 1,2/50 usec, tension de tenue Pwer-fréquence  : 1,5/3 kV AC
Diamètre de câble  : Fine Strand avec/sans fil fin embout résistant et rigide  : 24 - 14 AWG (entrée), 26 - 14 AWG (sortie)
Boîtier  : IP20
Conditions ambiantes  : Température de fonctionnement  :-25 70 deg c, charge nominale  : 0 à 0 deg C, la température de stockage  :-40 85 deg c, chaleur humide (CEI/fr 60068-2-3)  : 93 % à 40 deg C, sans Condensation
Largeur  : mm 93,5 %
Hauteur  : 130 mm
Courant de sortie max.  : Inférieur ou égal à 12,25 A à inférieur ou égal à 40 deg C
INRUSH Current chaulage  : Inférieur ou égal à 33 A
Profondeur  : 135,5 % mm
Power Failure Time tampon  : 40 msec
Décharge actuelle  : Vers PE  : inférieure à 3,5 mA
Temps de contrôle  : Inférieur à 1 msec
Temps de montée  : Inférieure à 4 msec
Consommation électrique  : 269 W
Longueur de dénudage de câbles  : 7 mm (Inputmm (sortie)
Limiter le courant en court-circuit  : 19 A
Finition  : Zinc enduit couverture
Couple de serrage  : 0,4 nm

Informations techniques

C / US UL 508 1604, 60950 énumérés, CAN / CSA C22.2, CB Scheme, CE, GOST certifié, IEC/EN 61204, fr 50178, fr 60950, CEI/CISPR 22, fr 55022  : classe B approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION