ABB | 1SVR427030R2000
Alimentation, mode de commutation de gamme de montage CP-E de DIN ; 85-264 V AC / 90-375 V DC input, 48 V DC / sortie 625 A

Nº PIÈCE FAB.  1SVR427030R2000
Nº PIÈCE  536892
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série CP-E offre des unités avec des tensions de sortie de 5 V CC à 48 V DC à des courants de sortie de 625 A 20 A. Le rendement thermique jusqu'à 90 %, correspondant à très faible puissance et de la dissipation de la chaleur, permet le fonctionnement sans refroidissement forcé. La fonctionnalité a été améliorée.

Applications

Optimisé pour les applications du monde entier  : les blocs d’alimentation CP-E peuvent être fournis dans une large gamme d’AC ou DC tension. Les types de gamme CP-E disposent d’une tension de sortie réglable en continu. Ainsi, ils peuvent être parfaitement adaptés à l’application.

Caractéristiques

  • Tensions de sortie 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • Tensions de sortie réglable
  • 625 A des courants de sortie / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
  • Gamme de puissance 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • Rendement jusqu'à 90 %
  • Chauffage intérieur bas de faible puissance dissipatiand
  • Convection libre (sans refroidissement forcé avec les fans) de refroidissement
  • Plage de température ambiante pendant l’opération - 10 - + 70C
  • Circuit ouvert, de surcharge et les courts-circuits, récupération d’erreur automatique
  • Fusible d’entrée intégré
  • V / je caractéris courbe pour dispositifs > 18 W (plier le comportement de transfert à la surcharge - pas d’arrêt)
  • Unité de redondance redondance véritable offrande CP-A-RU
  • LED(s) pour l’affichage de l’État
  • Sortie DC OK (transistor) sur 24 unités de V (> 18 W)

Description des spécifications

Illumination  : Non lumineux

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION