ABB | 1SVR427033R3000
DIN Mont alimentation 90-264V AC/120-375 v DC entrée 5V DC / sortie 3 a

Nº PIÈCE FAB.  1SVR427033R3000
Nº PIÈCE  536884
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Utilisés dans le monde entier en hautes fluctuantes réseaux et usines de piles

Caractéristiques

  • Tension de sortie réglable par potentiomètre rotatif de façade
  • Ajuster le rendement évalué actuellement 3 A
  • Un rendement typique de 75 %
  • Dissipation de puissance faible et faible chauffage
  • Convection libre (sans refroidissement forcé avec des ventilateurs) de refroidissement
  • Durioperation plage de température ambiante moins 20 - 70 deg C
  • Circuit ouvert, la surcharge et court-circuit stable
  • Fusible d’entrée intégré
  • LED d’indication de l’État
  • La principale alimentation à découpage vous propose deux gammes d’entrée de tension. Cela permet l’alimentation AC ou DC
  • Équipé de condensateurs généreux, qui assurent l’alimentation mise en mémoire tampon d’au moins 30 usec (à 230 V AC)

Description des spécifications

Tension d’entrée  : Entrée  : 90 - 264 V AC/120 - 375 VDC, sortie  : 24 V DC
Ampérage  : Entrée  : 335 mA à 115 V AC, 210 mA à 230 V AC, sortie  : 3 A à inférieur ou égal à 60 deg C
Puissance absorbée  : 15 W
Estimation de fréquence  : 47 - 63 Hz
Phase  : 1 PH
Fusible  : 2 t 250 V AC lent par intérim
Matière  : Boîtier en plastique
Efficacité  : 75 %
Isolation  : Appréciation isolation tension Ui  : entrée/sortie - 3 kV AC, entrée/PE - 1,5 kV ca
Diamètre de câble  : Fine Strand avec/sans fil fin embout résistant et rigide  : 24 - 14 AWG (entrée/sortie)
Encloe  : IP20
Conditions ambiantes  : Température de fonctionnement  :-20 70 deg c, charge nominale  :-20 60 deg c, la température de stockage  :-25 85 deg c, chaleur humide  : 95 % HR, sans Condensation
Largeur  : mm 22,5 %
Hauteur  : 90 mm
Profondeur  : 114 mm
Puissance échec mise en mémoire tampon e : 20 msec à 115 V AC, 75 msec à 230 V AC
Temps de contrôle  : Inférieur à 2 msec
Courant de décharge  : Entrées/sorties  : 0,25 mA, entrée/PE  : 3,5 mA
Couple de serrage  : 0,6 nm
Charge capacitive  : 7000 uF
Temps de montée  : 150 msec à charge nominale, 500 msec avec uF 7000
Limiter le Inrusrrent  : 10 A à 115 V AC, 18 A à 230 V AC
Longueur de dénudage de câbles  : 6 mm
Consommation électrique  : 19,8 W

Informations techniques

C / US UL 508 1310, 60950 énumérés, CAN / CSA C22.2, CE, GOST certifié, IEC/EN 61204, fr 50178, fr 60950, CEI/CISPR 22, fr 55022  : classe B approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION