ABB | 1SVR427035R0000
Alimentation, mode de commutation de gamme de montage CP-E de DIN ; 90-132 V AC, 180-264 V AC / 210-375 V DC input, 24 V DC / sortie 10 A

Nº PIÈCE FAB.  1SVR427035R0000
Nº PIÈCE  536890
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série CP-E offre des unités avec des tensions de sortie de 5 V CC à 48 V DC à des courants de sortie de 625 A 20 A. Le rendement thermique jusqu'à 90 %, correspondant à très faible puissance et de la dissipation de la chaleur, permet le fonctionnement sans refroidissement forcé. Le plaisir

Applications

Optimisé pour les applications du monde entier  : les blocs d’alimentation CP-E peuvent être fournis dans une large gamme d’AC ou DC tension. Les types de gamme CP-E disposent d’une tension de sortie réglable en continu. Ainsi, ils peuvent être parfaitement adaptés à l’application.

Caractéristiques

  • Tensions de sortie 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • Tensions de sortie réglable
  • 625 A des courants de sortie / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
  • Gamme de puissance 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • Rendement jusqu'à 90 %
  • Faible dissipation de puissance et

Description des spécifications

Tension d’entrée  : Entrée  : 90 - 132/180 - 264 V AC/210 - 375 VDC, sortie  : 24 V DC
Ampérage  : Entrée  : 4 A 115 V AC, 1,55 A à 230 V AC, sortie  : 10 A à inférieur ou égal à 60 deg C
Puissance absorbée  : 240 W
Estimation de fréquence  : 47 - 63 Hz
Phase  : 1 PH
Fusible Rng  : 6,3 A à 250 V AC lent par intérim
Matériel  : Boîtier métallique
Efficacité  : 89 %
Isolation  : Appréciation isolation tension Ui  : entrée/sortie - 3 kV AC, entrée/PE - 1,5 kV ca
Diamètre de câble  : Fine Strand avec fil fin virole  : 24 - 11 AWG (entrée/sortie), Fine des brins de Wiout fil fin embout résistant et rigide  : 24 - 10 AWG (entrée/sortie)
Boîtier  : IP20
Conditions ambiantes  : Température de fonctionnement  :-40 70 deg c, charge nominale  :-40 60 deg c, la température de stockage  :-40 85 deg c, chaleur humide  : 95 % HR, sans Condensation
Avec  : 83 mm
Taille  : 123,6 mm
Profondeur  : 123,6 % mm
Temps de montée  : 150 msec à charge nominale, 500 msec avec uF 7000
Power Failure Time tampon  : 25 msec à 115 V AC, 30 msec à 230 V AC
Courant de décharge  : Entrées/sorties  : 0,25 mA, entrée/PE  : 3,5 mA
Temps de contrôle  : Lessn 2 msec
Consommation électrique  : 270 W
Longueur de dénudage de câbles  : 8 mm
Charge capacitive  : 7000 uF
Limitation de courant de démarrage  : 30 A à 115 V AC, 60 A à 230 V AC
Couple de serrage  : 0,62 - 1 N-m

Informations techniques

C / US UL 508 1310, 60950 énumérés, CAN / CSA C22.2, CE, GOST certifié, IEC/EN 61204, fr 50178, fr 60950, CEI/CISPR 22, fr 55022  : classe B approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION