ABB | 1SVR427041R1000
Entrée d’alimentation DIN Rail  : 90-264V AC/120-375 V DC Out  : 12 V DC / 0,83 A

Nº PIÈCE FAB.  1SVR427041R1000
Nº PIÈCE  536872
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Utilisés dans le monde entier en hautes fluctuantes réseaux et usines de piles

Caractéristiques

  • Rendement actuel 0,83 A évalué
  • Efficacité du typique 78 %
  • Dissipation de puissance faible et faible chauffage
  • Convection libre (sans refroidissement forcé avec des ventilateurs) de refroidissement
  • Plage de température ambiante au cours de l’opération moins 40 - 70 deg C
  • Circuit ouvert, la surcharge et court-circuit stable
  • Fusible d’entrée intégré U / I caractéristique (comportement de pli en avant à la surcharge - aucun arrêt)
  • LED d’indication de l’État
  • Idéal pour une installation en panneaux de distribution de forme structurelle
  • Boîtier gris clair RAL 7035
  • La principale alimentation à découpage vous propose deux gammes d’entrée de tension. Cela permet l’alimentation AC ou DC
  • Équipé de deux condensateurs de généreux, qui assurent l’alimentation mise en mémoire tampon d’au moins 30 usec

Description des spécifications

Tension d’entrée  : Entrée  : 90 - 264 V AC/210 - 375 VDC, sortie  : 24 V DC
Ampérage  : Entrée  : 200 mA à 115 V AC, 128,3 mA à 230 V AC, sortie  : 0,83 A à inférieur ou égal à 60 deg C
Puissance absorbée  : 10 W
Estimation de fréquence  : 47 - 63 Hz
Phase  : 1 PH
Fusible Ratin1 A à 250 V AC lent par intérim
Matière  : Boîtier en plastique
Efficacité  : 78 %
Isolation  : Appréciation isolation tension Ui  : entrée/sortie - 3 kV ca
Diamètre de câble  : Fine Strand avec fil fin virole  : 24 - 16 AWG (entrée/sortie), rigide  : 26 - 12 AWG (entrée/sortie)
Encloe  : IP20
Conditions ambiantes  : Température de fonctionnement  :-40 70 deg c, charge nominale  :-40 60 deg c, la température de stockage  :-40 85 deg c, chaleur humide, cyclique  : (4) HR 24 Cycles, 40 deg C, 95 % RH
Largeur  : 18 mm
Hauteur  : 91 mm
Limiter le courant à court Ccuit  : 1,4 A
Temps de montée  : 1 ms
Temps de contrôle  : Inférieur à 1 msec
Power Failure Time tampon  : 30 msec
Limitation de courant de démarrage  : 30 A
Consommation électrique  : 12,68 W à 110 V AC, 131 W à 230 V AC
Longueur de dénudage de câbles  : 4 - 5 mm
Couple de serrage  : 0,6 nm
Dept5 mm

Informations techniques

C / US UL 508 1310, 60950 énumérés, CAN / CSA C22.2, CE, GOST certifié, IEC/EN 61204, fr 50178, fr 60950, CEI/CISPR 22, fr 55022  : classe B approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC D’ALIMENTATION